Skärhållare Medium axiell, Höger, ⌀-Område Instick D1 / D2: 24/35mm

Art-nr.: 274010 24/35
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
15 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀-Område Instick D1 / D2 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Systemnyckel: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

minimal första insticksdiameter D1 24 mm
maximal första insticksdiameter D2 35 mm
Användning Höger
Systemnyckel ja
Spårbredd w 3 mm
maximalt sågdjup tmax 16 mm
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 274010 24/35
EAN/GTIN 4062406093556
Tillverkarens nummer 274010 24/35

Benämning

Utförande:

För vändskär nr 275000275015.

Användningsdata:

I kombination med klämhållare nr 274002 eller alternativt med adapter nr 274001 och passande grundhållare för sticksvärd.

Observera:

Utan montageskruvar (ingår i leveransen av verktygshållaren). Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

Anmärkning:

D1 = min. ⌀ för 1:a insticket/D2 = max. ⌀ för 1:a insticket.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen