Skärhållare Medium axiell 34/50 mm

Art-nr: 274010 34/50
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 styck i lager
  • Systemnyckel: ja

Produktdetaljer

Tekniska data

minimal första insticksdiameter D1 34 mm
maximal första insticksdiameter D2 50 mm
Användning Höger
Systemnyckel ja
Spårbredd w 3 mm
maximalt sågdjup tmax 22 mm
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 274010 34/50
EAN/GTIN 4062406093570
Tillverkarens nummer 274010 34/50

Benämning

Utförande:

För vändskär nr 275000275015.

Användningsdata:

I kombination med klämhållare nr 274002 eller alternativt med adapter nr 274001 och passande grundhållare för sticksvärd.

Observera:

Utan montageskruvar (ingår i leveransen av verktygshållaren). Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

Anmärkning:

D1 = min. ⌀ för 1:a insticket/D2 = max. ⌀ för 1:a insticket.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Vändskär

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen