{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
h4 | 20 mm | |
h2 | 11 mm | |
h3 | 49 mm | |
Klacklängd b | 20 mm | |
Skaftbredd b3 | 43 mm | |
totallängd Ltot | 110 mm | |
för bladhöjd h5 | 26 mm | |
Spännjärn | 279840 2 | |
Kläm-skruv | 279815 14 | |
Produktslag | Grundhållare |
Artikelnummer | 273986 20 | |
EAN/GTIN | 4062406112868 | |
Tillverkarens nummer | 273986 20 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Grundhållare med avtagbart fyrkantsfäste, Skafthöjd h: 20mm
på begäran
I lager
66 styck i lager
242,00 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
237,60 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
12 styck i lager
129,25 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
10 styck i lager
438,90 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
för bladhöjd h5 | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
totallängd Ltot | 110 mm | 87 mm | 78 mm | 82 mm |
Kläm-skruv | 279815 14 | 279815 17 | 279816 1 | 279815 22 |
Produktslag | Grundhållare | Grundhållare | Grundhållare | Grundhållare |