Vändskär rektangelprofil 6/12L mm

Art-nr: 273973 6/12L
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ Dmin instick D1/D2 (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Sort HB720
    Vändskärstjocklek T 10,7 mm
    Centrumavstånd spetsar L3 9 mm
    maximalt sågdjup tmax 5 mm
    radie R 0,2 mm
    Spårbredd w 3 mm
    Matning f 0,01 mm/v - 0,02 mm/v
    Beläggning TiCN
    Produktslag Minivändskärsplatta

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 273973 6/12L
    EAN/GTIN 4062406127961
    Tillverkarens nummer 273973 6/12L

    Användningstabell

    Aluminium, plast
    N
    200
    Alu (kortspånig)
    N
    120
    Alu > 10% Si
    N
    120
    Stål < 500 N/mm²
    P
    110
    Stål < 750 N/mm²
    P
    110
    Stål < 900 N/mm²
    P
    90
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    90
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    90
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    60
    Ti > 850 N/mm²
    S
    25
    GG(G)
    K
    60
    CuZn
    N
    100
    kontinuerligt
     
    oregelbundet
     
    intermittent
     
    vått maximal
     

    Benämning

    Observera:

    Beställningsstorlek = minsta insticks-⌀.
    Större insticks-⌀ är möjliga utan modifiering.
    D1 = Dmin Inner-⌀.
    D2 = Dmin ytter-⌀.
    L-utförande med större insticksdjup tmax.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen