Borrstång, Höger, Skaftdiameter DS / utkragande längd L1: 16/20mm

Art-nr.: 273963 16/20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaftdiameter DS / utkragande längd L1 (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftdiameter Ds 16 mm
Användning Höger
Invändig ja
Utkragande längd L1 indragna hållare 20 mm
Spännhöjd L2 15 mm
totallängd L 100 mm
Vändskärsskruv 279810 1
axiell spårstickning kan göras ja
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 273963 16/20
EAN/GTIN 4062406128142
Tillverkarens nummer 273963 16/20

Benämning

Utförande:

  • Hårdmetallskär fastskruvat på änden, formanpassad kraftöverföring genom ändgrad.
  • Mycket enkel hantering vid vändskärsbyte.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen