{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Användning | Höger | |
Invändig | ja | |
Utkragande längd L1 indragna hållare | 34 mm | |
Spännhöjd L2 | 11 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Vändskärsskruv | 279810 1 | |
axiell spårstickning kan göras | ja | |
Produktslag | Borrstång |
Artikelnummer | 273966 12/34 | |
EAN/GTIN | 4062406128074 | |
Tillverkarens nummer | 273966 12/34 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |