Invändig skärhållare HM rund 16/45 mm

Art-nr: 273966 16/45
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
9 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaftdiameter DS / utkragande längd L1 (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skaftdiameter Ds 16 mm
    Användning Höger
    Invändig ja
    Utkragande längd L1 indragna hållare 45 mm
    Spännhöjd L2 15 mm
    totallängd L 110 mm
    Vändskärsskruv 279810 1
    axiell spårstickning kan göras ja
    Produktslag Borrstång

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 273966 16/45
    EAN/GTIN 4062406128104
    Tillverkarens nummer 273966 16/45

    Benämning

    Utförande:

    • Hårdmetallskär fastskruvat på änden, formanpassad kraftöverföring genom ändgrad.
    • Mycket enkel hantering vid vändskärsbyte.

    Vibrationsdämpande hårdmetallskaft med lött stålhuvud och härdad vändskärsficka.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen