PENTACUT 17 N-P skärinsatser Höger 1,2/17 mm

Art-nr.: 273956 1,2/17
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 5 st.
  • Beställningssteg: 5 st.
på begäran
I lager
9 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Stickredd w / skärstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skärmaterial VHM
Primäranvändning UNI
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare P
Skärhastighet vc primär användning 60 m/min - 180 m/min
Vändskärsstorlek ⌀ d 17 mm
Spårbredd w 1,2 mm
hörnradie R 0,1 mm
Sort IC1008
CUTDIA 6 mm
Stickdjup tmax 3 mm
Matning f 0,02 mm/v - 0,05 mm/v
Antal byten/skär 5
Vändskärsplattprofil neutral
Serie PENTACUT
Tilldelning huggning/skrubb Grov- och finbearbetning
tillverkarens beteckning PENTA 17N120P010RS IC1008
Produktslag Vändskär för sticksvarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 273956 1,2/17
EAN/GTIN 7291075390148
Tillverkarens nummer 3337224

Benämning

Användningsdata:

Universalsystem för bearbetning av små komponenter. För av- och instickning, sticksvarvning, gängning och omvänd svarvning.
För av- och instickning. Positiv spånbrytare. Mjukskärande.

Passar till:

Klämhållare nr 273950273951.

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen