{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | UNI | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | P | |
Skärhastighet vc primär användning | 60 m/min - 180 m/min | |
Vändskärsstorlek ⌀ d | 17 mm | |
Spårbredd w | 0,5 mm | |
Sort | IC1008 | |
CUTDIA | 4 mm | |
Stickdjup tmax | 2 mm | |
Matning f | 0,02 mm/v - 0,04 mm/v | |
Antal byten/skär | 5 | |
Vändskärsplattprofil | neutral | |
Serie | PENTACUT | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grov- och finbearbetning | |
tillverkarens beteckning | PENTA 17N050P000RS IC1008 | |
Produktslag | Vändskär för sticksvarvning |
Artikelnummer | 273956 0,5/17 | |
EAN/GTIN | 7291075390094 | |
Tillverkarens nummer | 3337218 |