{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | PENTACUT | |
Skaftmått | 10 mm | |
Vändskärsstorlek | 17 mm | |
Användning | vänster | |
Invändig | nej | |
Stickdjup tmax | 4 mm | |
Huvudängd L1 | 17 mm | |
totallängd L | 120 mm | |
HBH | 2 mm | |
OAH | 15,6 mm | |
axiell spårstickning kan göras | Nej | |
tillverkarens beteckning | PCHLS 10-17 | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 273951 10/17 | |
EAN/GTIN | 7291075389487 | |
Tillverkarens nummer | 3324372 |