{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | PENTACUT | |
Skaftmått | 12 mm | |
Vändskärsstorlek | 17 mm | |
Användning | vänster | |
Invändig | nej | |
Stickdjup tmax | 4 mm | |
Huvudängd L1 | 17 mm | |
totallängd L | 120 mm | |
OAH | 17,6 mm | |
axiell spårstickning kan göras | Nej | |
tillverkarens beteckning | PCHLS 12-17 | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 273951 12/17 | |
EAN/GTIN | 7291075389494 | |
Tillverkarens nummer | 3324373 |