{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skafthöjd h | 25 mm | |
Invändig | ja | |
h4 | 25 mm | |
h2 | 9,1 mm | |
h3 | 54,5 mm | |
Klacklängd b | 25 mm | |
Skaftbredd b3 | 48 mm | |
totallängd Ltot | 90 mm | |
Spännjärn | 279840 2 | |
Kläm-skruv | 279815 14 | |
Produktslag | Grundhållare |
Artikelnummer | 273868 32/25 | |
Tillverkarens nummer | 273868 32/25 |