{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skafthöjd h | 20 mm | |
Invändig | ja | |
h4 | 20 mm | |
h2 | 11 mm | |
h3 | 49 mm | |
Klacklängd b | 20 mm | |
Skaftbredd b3 | 43 mm | |
totallängd Ltot | 78 mm | |
Spännjärn | 279840 2 | |
Kläm-skruv | 279815 14 | |
Produktslag | Grundhållare |
Artikelnummer | 273868 26/20 | |
Tillverkarens nummer | 273868 26/20 |