Eco-avstickningsblad 19/2 mm

Art-nr: 273866 19/2
Ange pris 2 st. (SEK 1183,88 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
24 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Bladhöjd h5 / spårbredd w (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändig: ja
  • axiell spårstickning kan göras: false

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Eco
Bladhöjd h5 19 mm
Användning neutral
Invändig ja
för max. arbetsstycke-⌀ 40 mm
Höjd h1 15,7 mm
totallängd L 96 mm
axiell spårstickning kan göras Nej
Produktslag Sticksvärd

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 273866 19/2
EAN/GTIN 4045197959799
Tillverkarens nummer 273866 19/2

Benämning

Utförande:

Med Eco-kylning direkt på skäreggen och med extrakylning vid den fria ytan.

Användningsdata:

För djupa spår och för avstickning av stora diametrar.

Passar till:

Hållare nr 274093 eller VDI-hållare nr 319132319133.

Reservdel:

Skruvplugg nr 279828 1.

Observera:

Monteringsnyckel nr 279920 beställs separat.

Anmärkning:

Från 19,5 mm stickdjup (upp till stickbredden 3 mm) resp. 24,5 mm (från stickbredden 4 mm) kommer det andra skäret i kontakt med arbetsstycket. Då kan räfflor bildas. Använd vid behov enskäriga stickvridplattor nr 273656273670.
Set bestående av 2 svärd med vardera ett stegverktyg.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen