{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Eco | |
Bladhöjd h5 | 19 mm | |
Användning | neutral | |
Invändig | ja | |
för max. arbetsstycke-⌀ | 40 mm | |
Höjd h1 | 15,7 mm | |
totallängd L | 96 mm | |
axiell spårstickning kan göras | Nej | |
Produktslag | Sticksvärd |
Artikelnummer | 273866 19/3 | |
EAN/GTIN | 4045197959805 | |
Tillverkarens nummer | 273866 19/3 |