Eco-sticksvarvhållare, långt skaft 25/3 mm

Art-nr: 273862 25/3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
30 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaftbredd / spårbredd w (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Eco
Spårbredd w 3 mm
Användning Höger
Invändig ja
Stickdjup tmax 21 mm
Funktionsbredd L4 26,5 mm
Huvudängd L1 36,5 mm
Skaftbredd b 25 mm
totallängd L 130 mm
Skruvar 279815 6 (TX25; 6 Nm)
axiell spårstickning kan göras Nej
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 273862 25/3
EAN/GTIN 4045197582102
Tillverkarens nummer 273862 25/3

Benämning

Utförande:

Tillverkas av höghållfast verktygsstål (> 1300 N/mm2). I kombination med den konvexa fastspänningen av vändskären uppnås maximal stabilitet mot axiella och radiella skärkrafter vilket ger avsevärt högre ytkvalitet och produktivitet.

Anmärkning:

Från 19,5 mm stickdjup (upp till stickbredden 3 mm) resp. 24,5 mm (från stickbredden 4 mm) kommer det andra skäret i kontakt med arbetsstycket. Då kan räfflor bildas. Använd vid behov enskäriga stickvridplattor nr 273656273670.
Kylvätsketillförsel bara möjlig i kombination med GARANT Master Eco-fästen nr 319006319136.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen