Eco-sticksvarvhållare 16/3 mm

Art-nr: 273861 16/3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
34 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Eco
Spårbredd w 3 mm
Användning Vänster
Invändig ja
Stickdjup tmax 21 mm
Funktionsbredd L4 16 mm
Huvudängd L1 37 mm
Skaftbredd b 16 mm
totallängd L 84 mm
Skruvar 279815 5 (TX25; 6 Nm)
axiell spårstickning kan göras Nej
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 273861 16/3
EAN/GTIN 4045197582027
Tillverkarens nummer 273861 16/3

Benämning

Utförande:

Tillverkas av höghållfast verktygsstål (> 1300 N/mm2). I kombination med den konvexa fastspänningen av vändskären uppnås maximal stabilitet mot axiella och radiella skärkrafter vilket ger avsevärt högre ytkvalitet och produktivitet.

Anmärkning:

Från 19,5 mm stickdjup (upp till stickbredden 3 mm) resp. 24,5 mm (från stickbredden 4 mm) kommer det andra skäret i kontakt med arbetsstycket. Då kan räfflor bildas. Använd vid behov enskäriga stickvridplattor nr 273656273670.
Kylvätsketillförsel bara möjlig i kombination med GARANT Master Eco-fästen nr 319006319136.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    Skaftbredd / spårbredd w (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen