{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Eco | |
Bladhöjd h5 | 32 mm | |
Användning | neutral | |
Invändig | ja | |
för max. arbetsstycke-⌀ | 110 mm | |
Höjd h1 | 25 mm | |
totallängd L | 150 mm | |
axiell spårstickning kan göras | Nej | |
Produktslag | Sticksvärd |
Artikelnummer | 273856 32/6 | |
EAN/GTIN | 4045197989390 | |
Tillverkarens nummer | 273856 32/6 |