Eco-avstickningsblad 32/2 mm

Art-nr: 273856 32/2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
31 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändig: ja
  • axiell spårstickning kan göras: false

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Eco
Bladhöjd h5 32 mm
Användning neutral
Invändig ja
för max. arbetsstycke-⌀ 60 mm
Höjd h1 25 mm
totallängd L 150 mm
axiell spårstickning kan göras Nej
Produktslag Sticksvärd

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 273856 32/2
EAN/GTIN 4045197989352
Tillverkarens nummer 273856 32/2

Benämning

Utförande:

Med Eco-kylning direkt på skäreggen och med extrakylning vid den fria ytan.
Med kylvätsketillförsel för fästen från andra tillverkare.

Användningsdata:

För djupa spår och för avstickning av stora diametrar.

Passar till:

Hållare nr 273893; 273894; 274095; 274097 eller VDI-hållare nr 319132319133.

Reservdel:

Skruvplugg nr 279828 1.

Observera:

Monteringsnyckel nr 279920 beställs separat.

Anmärkning:

Från 19,5 mm stickdjup (upp till stickbredden 3 mm) resp. 24,5 mm (från stickbredden 4 mm) kommer det andra skäret i kontakt med arbetsstycket. Då kan räfflor bildas. Använd vid behov enskäriga stickvridplattor nr 273656273670.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Vändskär

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen