Eco-avstickningsblad förstärkt 32/3 mm

Art-nr: 273854 32/3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
18 styck i lager
  • Invändig: ja
  • axiell spårstickning kan göras: false

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Eco
Bladhöjd h5 32 mm
Användning Höger
Invändig ja
för max. arbetsstycke-⌀ 65 mm
Höjd h1 25 mm
totallängd L 87,5 mm
axiell spårstickning kan göras Nej
Produktslag Sticksvärd

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 273854 32/3
EAN/GTIN 4045197989192
Tillverkarens nummer 273854 32/3

Benämning

Utförande:

Med Eco-kylning direkt på skäreggen och extrakylning vid den fria ytan.
Med kylvätsketillförsel för fästen från andra tillverkare.

Observera:

Monteringsnyckel nr 279920 beställs separat.

Anmärkning:

På grund av dess design är den inte kompatibel med EWS-fästen nr 319148 och 319149.
Monteringsnyckeln nr 279920 ska beställas separat. Från 19,5 mm stickdjup kommer det andra skäret i kontakt med arbetsstycket. Då kan räfflor bildas. Använd vid behov enskäriga avstickningsplattor nr 273656273670.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Vändskär

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen