{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Eco | |
Spårbredd w | 3 mm | |
Användning | Höger | |
Invändig | ja | |
Maximal ⌀ | 50 mm | |
Stickdjup tmax | 25 mm | |
Funktionsbredd L4 | 16 mm | |
Huvudängd L1 | 43 mm | |
Skaftbredd b | 16 mm | |
totallängd L | 90 mm | |
Skruvar | 279815 5 (TX25; 6 Nm) | |
axiell spårstickning kan göras | Nej | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 273835 16/3 | |
EAN/GTIN | 4045197517302 |