Eco-sticksvarvhållare, Höger, Skaftbredd / spårbredd w: 20/2mm

Art-nr.: 273830 20/2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
17 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaftbredd / spårbredd w (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Eco
Spårbredd w 2 mm
Användning Höger
Invändig ja
Stickdjup tmax 10 mm
Funktionsbredd L4 21,5 mm
Huvudängd L1 33,5 mm
Skaftbredd b 20 mm
totallängd L 92,5 mm
Skruvar 279815 6 (TX25; 6 Nm)
axiell spårstickning kan göras Nej
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 273830 20/2
EAN/GTIN 4045197515933
Tillverkarens nummer 273830 20/2

Benämning

Utförande:

Tillverkas av höghållfast verktygsstål (> 1300 N/mm2). I kombination med den konvexa fastspänningen av vändskären uppnås maximal stabilitet mot axiella och radiella skärkrafter vilket ger avsevärt högre ytkvalitet och produktivitet.

Anmärkning:

Kylvätsketillförsel bara möjlig i kombination med GARANT Master Eco-fästen nr 319006319136.
Från och med stickbredden 6 mm kommer vid tmax (5 gånger stickbredden) det andra skäret i kontakt med arbetsstycket. Då kan räfflor bildas. Säkert räffelfri upp till t = 24,5 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen