{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | HELI-GRIP | |
Skaftmått | 25 mm | |
Spårbredd w | 5 mm | |
Användning | vänster | |
Invändig | nej | |
Huvudängd L1 | 42 mm | |
totallängd L | 140 mm | |
CWX | 5 mm | |
CUTDIA | 50 mm | |
WF | 22,9 mm | |
WB | 4,2 mm | |
axiell spårstickning kan göras | Ja | |
tillverkarens beteckning | HELIL 2525-5T25 | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 273767 25/5 | |
EAN/GTIN | 7291075031461 | |
Tillverkarens nummer | 2500443 |