HELIGRIP HELI verktygshållare, Höger, Skaftdimension / stickbredd w: 16/3mm

Art-nr.: 273766 16/3
Ny produkt
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
3 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaftdimension / stickbredd w (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Invändig: nej

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie HELI-GRIP
Skaftmått 16 mm
Spårbredd w 3 mm
Användning Höger
Invändig nej
Stickdjup tmax 12 mm
Huvudängd L1 30 mm
totallängd L 135 mm
CWX 3,18 mm
WF 14,8 mm
WB 2,4 mm
axiell spårstickning kan göras Ja
tillverkarens beteckning HELIR 1616-3T12
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 273766 16/3
EAN/GTIN 7291075031911
Tillverkarens nummer 2500559

Benämning

Utförande:

I rakt utförande (figur 1).

Användningsdata:

För sticksvarvning, av- och instickning.

Passar till:

Skärinsatser nr 273403273413.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen