{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftmått | 25 mm | |
Spårbredd w | 2 mm | |
Användning | Höger | |
Invändig | nej | |
tmin | 0,5 mm | |
Minsta stickbredd y | 0,35 mm | |
Funktionsbredd L4 | 28 mm | |
Huvudängd L1 | 33 mm | |
totallängd L | 150 mm | |
Skruvar | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
axiell spårstickning kan göras | Nej | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 273762 25/2 | |
EAN/GTIN | 4062406243883 | |
Tillverkarens nummer | 273762 25/2 |