{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftmått | 16 mm | |
Spårbredd w | 3 mm | |
Användning | Höger | |
Invändig | nej | |
tmin | 0,7 mm | |
Minsta stickbredd y | 0,5 mm | |
Funktionsbredd L4 | 19 mm | |
Huvudängd L1 | 33 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Skruvar | 279815 5 (TX25; 6 Nm) | |
axiell spårstickning kan göras | Nej | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 273762 16/3 | |
EAN/GTIN | 4045197869258 | |
Tillverkarens nummer | 273762 16/3 |