Avstickningsverktygshållare 25/3L mm

Art-nr: 273760 25/3L
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
56 styck i lager
  • Invändig: nej

Produktdetaljer

Tekniska data

Spårbredd w 3 mm
Användning Höger
Invändig nej
Maximal ⌀ 75 mm
Stickdjup tmax 37,5 mm
Funktionsbredd L4 26,5 mm
Huvudängd L1 54 mm
Skaftbredd b 25 mm
totallängd L 150 mm
Skruvar 279815 6 (TX25; 6 Nm)
axiell spårstickning kan göras Ja
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 273760 25/3L
EAN/GTIN 4045197643827

Benämning

Utförande:

Tillverkas av höghållfast verktygsstål (> 1300 N/mm2). I kombination med den konvexa fastspänningen av vändskären uppnås maximal stabilitet mot axiella och radiella skärkrafter vilket ger avsevärt högre ytkvalitet och produktivitet.
12,5×w (Stickdjup till 37,5 mm)

Anmärkning:

Max. ⌀ = begränsad arbetsstyckdiameter på grund av utförandet.
Från 19,5 mm stickdjup (upp till stickbredden 3 mm) resp. 24,5 mm (från stickbredden 4 mm) kommer det andra skäret i kontakt med arbetsstycket. Då kan räfflor bildas.
Använd vid behov enskäriga stickvridplattor nr 273656273670.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär
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
    Skaftbredd / spårbredd w (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen