Avstickningsverktygshållare 20/3L mm

Art-nr: 273760 20/3L
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
50 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaftbredd / spårbredd w (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändig: nej

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Spårbredd w 3 mm
    Användning Höger
    Invändig nej
    Maximal ⌀ 75 mm
    Stickdjup tmax 37,5 mm
    Funktionsbredd L4 21,5 mm
    Huvudängd L1 54 mm
    Skaftbredd b 20 mm
    totallängd L 150 mm
    Skruvar 279815 6 (TX25; 6 Nm)
    axiell spårstickning kan göras Ja
    Produktslag Skärhållare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 273760 20/3L
    EAN/GTIN 4045197643810
    Tillverkarens nummer 273760 20/3L

    Benämning

    Utförande:

    Tillverkas av höghållfast verktygsstål (> 1300 N/mm2). I kombination med den konvexa fastspänningen av vändskären uppnås maximal stabilitet mot axiella och radiella skärkrafter vilket ger avsevärt högre ytkvalitet och produktivitet.
    12,5×w (Stickdjup till 37,5 mm)

    Anmärkning:

    Max. ⌀ = begränsad arbetsstyckdiameter på grund av utförandet.
    Från 19,5 mm stickdjup (upp till stickbredden 3 mm) resp. 24,5 mm (från stickbredden 4 mm) kommer det andra skäret i kontakt med arbetsstycket. Då kan räfflor bildas.
    Använd vid behov enskäriga stickvridplattor nr 273656273670.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen