{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spårbredd w | 4 mm | |
Användning | Höger | |
Invändig | nej | |
Stickdjup tmax | 20 mm | |
Funktionsbredd L4 | 21,5 mm | |
Huvudängd L1 | 40 mm | |
Skaftbredd b | 20 mm | |
totallängd L | 125 mm | |
Skruvar | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
axiell spårstickning kan göras | Ja | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 273755 20/4 | |
EAN/GTIN | 4045197484901 | |
Tillverkarens nummer | 273755 20/4 |