Avstickningsplatta Fullradie 6 mm

Art-nr: 273735 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    411,22  SEK / st.
  • Från 10st.
    342,64  SEK / st.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
371 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spårbredd w (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Spårbredd w 6 mm
    Primäranvändning P
    Sekundär användning M
    Skärförhållande kontinuerligt
    Sort HB7020
    Skärmaterial VHM
    tolerans spårbredd w ± 0,04 mm
    Skärdjup ap 0,8 mm - 2,3 mm
    Matning f 0,12 mm/v - 0,3 mm/v
    Antal byten/skär 2
    Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
    Vändskärsplattprofil neutral
    Produktslag Vändskär för sticksvarvning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 273735 6
    EAN/GTIN 4045197486721
    Tillverkarens nummer 273735 6

    Användningstabell

    Stål < 500 N/mm²
    P
    220
    Stål < 750 N/mm²
    P
    180
    Stål < 900 N/mm²
    P
    170
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    140
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    120
    INOX < 900 N/mm²
    M
    140
    INOX > 900 N/mm²
    M
    130
    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    GG(G)
    K
    200
    CuZn
    N
    250
    Uni
     
    kontinuerligt
     
    vått maximal
     
    torrt
     

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen