Avstickning spårstickning 2 mm

Art-nr: 273709 2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    357,60  SEK / st.
  • Från 10st.
    298,02  SEK / st.
på begäran
I lager
585 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spårbredd w (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Spårbredd w 2 mm
Primäranvändning N
Sekundär användning Ti
Skärförhållande kontinuerligt
Sort HU 7310
Beläggning obelagd
Skärmaterial HM
tolerans spårbredd w ± 0,03 mm
Matning f 0,05 mm/v - 0,15 mm/v
hörnradie R 0,05 mm
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Vändskärsplattprofil neutral
Produktslag Vändskär för sticksvarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 273709 2
EAN/GTIN 4067263736714
Tillverkarens nummer 273709 2

Användningstabell

Aluminium, plast
N
350
Alu (kortspånig)
N
350
Alu > 10% Si
N
280
Ti > 850 N/mm²
S
50
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen