Avstickning spårstickning 2,5 mm

Art-nr: 273702 2,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    316,73  SEK / st.
  • Från 10st.
    263,93  SEK / st.
på begäran
I lager
247 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spårbredd w (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Spårbredd w 2,5 mm
Primäranvändning K
Sekundär användning P
Skärförhållande kontinuerligt
Sort HB7215
Skärmaterial VHM
tolerans spårbredd w ± 0,03 mm
Matning f 0,06 mm/v - 0,17 mm/v
hörnradie R 0,2 mm
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Vändskärsplattprofil neutral
Produktslag Vändskär för sticksvarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 273702 2,5
EAN/GTIN 4045197578945
Tillverkarens nummer 273702 2,5

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
300
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
210
GG(G)
K
280
kontinuerligt
 
vått maximal
 
torrt
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen