• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Avstickning spårstickning, HB7215, Spårbredd w: 2mm

Art-nr.: 273702 2
Kopiera
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    301,01  SEK / 1 st.
  • Från 10st.
    250,82  SEK / 1 st.
182 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spårbredd w (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Spårbredd w 2 mm
Primäranvändning K
Sekundär användning P
Skärförhållande kontinuerligt
Sort HB7215
Skärmaterial VHM
tolerans spårbredd w ± 0,03 mm
Matning f 0,05 mm/v - 0,15 mm/v
hörnradie R 0,2 mm
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Vändskärsplattprofil neutral
Produktslag Vändskär för sticksvarvning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 273702 2
Kopiera
EAN/GTIN 4045197578938
Kopiera
Tillverkarens nummer 273702 2
Kopiera
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
lämplig för / [m/min]
P
ISO-kod:
300
Stål < 750 N/mm²
lämplig för / [m/min]
P
ISO-kod:
250
Stål < 900 N/mm²
lämplig för / [m/min]
P
ISO-kod:
210
GG(G)
lämplig för / [m/min]
K
ISO-kod:
280
kontinuerligt
lämplig för / [m/min]
 
vått maximal
lämplig för / [m/min]
 
torrt
lämplig för / [m/min]