{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | P | |
Sekundär användning | M | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | LF | |
Skärhastighet vc primär användning | 60 m/min - 180 m/min | |
Spårbredd w | 3,05 mm | |
hörnradie R | 0,2 mm | |
Sort | IC5400 | |
tolerans spårbredd w | 0,04 mm | |
Matning f | 0,04 mm/v - 0,1 mm/v | |
Antal byten/skär | 1 | |
Vändskärsplattprofil | neutral | |
Serie | TANGGRIP-PL | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grov- och finbearbetning | |
tillverkarens beteckning | TAG N3LF IC5400 | |
Produktslag | Vändskär för sticksvarvning |
Artikelnummer | 273642 3,05/0,2 | |
EAN/GTIN | 7291075325690 | |
Tillverkarens nummer | 6080434 |