TANGGRIP TAG N-LF skärinsatser 2/0,2 mm

Art-nr: 273642 2/0,2
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
180 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Stickbredd med hörnradie R (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Sekundär användning M
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare LF
Skärhastighet vc primär användning 60 m/min - 180 m/min
Spårbredd w 2 mm
hörnradie R 0,2 mm
Sort IC5400
tolerans spårbredd w 0,04 mm
Matning f 0,03 mm/v - 0,08 mm/v
Antal byten/skär 1
Vändskärsplattprofil neutral
Serie TANGGRIP-PL
Tilldelning huggning/skrubb Grov- och finbearbetning
tillverkarens beteckning TAG N2LF IC5400
Produktslag Vändskär för sticksvarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 273642 2/0,2
EAN/GTIN 7291075325683
Tillverkarens nummer 6080431

Benämning

Utförande:

Positiv spånbrytare. Mjukskärande. Låga matningar.

Användningsdata:

För av- och instickning.

Passar till:

Skärhållare nr 273610273614.

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen