Eco-avstickningsblad 32/4,1 mm

Art-nr.: 273562 32/4,1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
18 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Bladhöjd h5 / spårbredd w (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändig: ja
  • Systemnyckel: ja
  • axiell spårstickning kan göras: false

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Eco
Bladhöjd h5 32 mm
Användning neutral
Invändig ja
Systemnyckel ja
för max. arbetsstycke-⌀ 110 mm
totallängd L 150 mm
axiell spårstickning kan göras Nej
Produktslag Sticksvärd

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 273562 32/4,1
EAN/GTIN 4062406202705
Tillverkarens nummer 273562 32/4,1

Benämning

Utförande:

Med Eco-kylning direkt på skäreggen och extrakylning vid den fria ytan.

Användningsdata:

För djupa spår och för avstickning av stora diametrar.

Passar till:

Hållare nr 273893; 273894; 274095; 274097 eller nr 319132319133 (VDI-hållare).

Reservdel:

Tillslutningsskruv nr 279828 storlek 2.
Tillslutningsplatta nr 279830 storlek 1.

Observera:

Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen