{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Eco | |
Bladhöjd h5 | 26 mm | |
Användning | neutral | |
Invändig | ja | |
Systemnyckel | ja | |
för max. arbetsstycke-⌀ | 80 mm | |
totallängd L | 110 mm | |
axiell spårstickning kan göras | Nej | |
Produktslag | Sticksvärd |
Artikelnummer | 273562 26/4,1 | |
EAN/GTIN | 4062406202675 | |
Tillverkarens nummer | 273562 26/4,1 |