Sticksvärd Stål 32/4,1 mm

Art-nr: 273552 32/4,1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager
  • Invändig: nej
  • Systemnyckel: ja
  • axiell spårstickning kan göras: false

Produktdetaljer

Tekniska data

Bladhöjd h5 32 mm
Användning neutral
Invändig nej
Systemnyckel ja
för max. arbetsstycke-⌀ 110 mm
totallängd L 150 mm
axiell spårstickning kan göras Nej
Produktslag Sticksvärd

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 273552 32/4,1
EAN/GTIN 4062406373702
Tillverkarens nummer 273552 32/4,1

Benämning

Passar till:

Hållare nr 273984 - 274000 eller nr 319132; 319133 (VDI-hållare).

Observera:

Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Vändskär

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    Bladhöjd h5 / spårbredd w (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen