{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Bladhöjd h5 | 26 mm | |
Användning | neutral | |
Invändig | nej | |
Systemnyckel | ja | |
för max. arbetsstycke-⌀ | 75 mm | |
totallängd L | 110 mm | |
axiell spårstickning kan göras | Nej | |
Produktslag | Sticksvärd |
Artikelnummer | 273552 26/3,1 | |
EAN/GTIN | 4062406373658 | |
Tillverkarens nummer | 273552 26/3,1 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Sticksvärd Stål 26/3,1 mm
på begäran
I lager
129 styck i lager
1 217,42 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
222 styck i lager
832,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
axiell spårstickning kan göras | Nej | Nej |
för max. arbetsstycke-⌀ | 75 | 75 |
totallängd L | 110 | 110 |
Invändig | nej | nej |
Bladhöjd h5 | 26 | 26 |
Användning | neutral | neutral |
Produktslag | Sticksvärd | Sticksvärd |