{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | UNI | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | D | |
Skärhastighet vc primär användning | 80 m/min - 180 m/min | |
Spårbredd w | 6 mm | |
hörnradie R | 0,8 mm | |
Sort | IC808 | |
tolerans spårbredd w | 0,05 mm | |
INSL | 19 mm | |
Skärdjup ap | 1 mm - 3,6 mm | |
Matning f Svarvning | 0,24 mm/v - 0,42 mm/v | |
Matning f Instickning | 0,13 mm/v - 0,25 mm/v | |
Skärdjup ap min | 1 mm | |
Skärdjup ap max | 3,6 mm | |
Antal byten/skär | 1 | |
Vändskärsplattprofil | neutral | |
Serie | HELI-GRIP | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grov- och finbearbetning | |
tillverkarens beteckning | GRIP 6008T IC808 | |
Produktslag | Vändskär för sticksvarvning |
Artikelnummer | 273413 6/0,8 | |
EAN/GTIN | 7291075482621 | |
Tillverkarens nummer | 3337064 |