HELIGRIP skärinsatser 4/0,2 mm

Art-nr: 273405 4/0,2
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
30 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Stickbredd med hörnradie R (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skärmaterial VHM
Primäranvändning UNI
Skärförhållande krävande intermittent
spån-brytare E
Skärhastighet vc primär användning 50 m/min - 140 m/min
Spårbredd w 4 mm
hörnradie R 0,2 mm
Sort IC830
tolerans spårbredd w 0,05 mm
INSL 19 mm
Skärdjup ap 0,5 mm - 1,9 mm
Matning f Svarvning 0,16 mm/v - 0,21 mm/v
Matning f Instickning 0,09 mm/v - 0,14 mm/v
Matning f Axialstickning 0,1 mm/v - 0,24 mm/v
Matning f Plansvarvning 0,15 mm/v - 0,3 mm/v
Skärdjup ap min 0,25 mm
Skärdjup ap max 2,4 mm
Antal byten/skär 1
Vändskärsplattprofil neutral
Serie HELI-GRIP
Tilldelning huggning/skrubb Grov- och finbearbetning
tillverkarens beteckning GRIP 4002Y IC830
Produktslag Vändskär för sticksvarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 273405 4/0,2
EAN/GTIN 7291075029031
Tillverkarens nummer 6200436

Benämning

Utförande:

Positiv spånbrytare. Mjukt skär. Reducerade skärkrafter.

Användningsdata:

För axiell och radiell sticksvarvning, av- och instickning, axialstickning samt för invändig bearbetning. (HELIGRIP skärinsatser för axialsticktillämpning, enbart kompatibla med HFHR hållare).

Passar till:

Skärhållare nr 273766273768.

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen