Stickstålsplatta neutral 8,0 mm

Art-nr: 273296 8,0
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    310,94  SEK / st.
  • Från 10st.
    259,10  SEK / st.
på begäran
I lager
180 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Spårbredd w 8 mm
Primäranvändning K
Skärförhållande krävande intermittent
Hörnradie 0,8 mm
Sort HU9215
Beläggning obelagd
Skärmaterial VHM
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,19 mm/v
Antal byten/skär 1
Vändskärsplattprofil neutral
Produktslag Vändskär för sticksvarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 273296 8,0
EAN/GTIN 4062406085858

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
110
Stål < 750 N/mm²
P
100
Stål < 900 N/mm²
P
80
Stål < 1100 N/mm²
P
70
GG(G)
K
100
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Benämning

Användningsdata:

För sticksvärd nr 273551273558.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare