{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spårbredd w | 8 mm | |
Primäranvändning | K | |
Skärförhållande | krävande intermittent | |
Hörnradie | 0,8 mm | |
Sort | HU9215 | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,19 mm/v | |
Antal byten/skär | 1 | |
Vändskärsplattprofil | neutral | |
Produktslag | Vändskär för sticksvarvning |
Artikelnummer | 273296 8 | |
EAN/GTIN | 4067263126706 | |
Tillverkarens nummer | 273296 8 |