Stickstålsplatta neutral 6,0 mm

Art-nr: 273296 6,0
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    221,30  SEK / st.
  • Från 10st.
    184,44  SEK / st.
på begäran
I lager
181 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spårbredd w (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Spårbredd w 6 mm
    Primäranvändning K
    Skärförhållande krävande intermittent
    Hörnradie 0,3 mm
    Sort HU9215
    Beläggning obelagd
    Skärmaterial VHM
    Matning f i stål < 900 N/mm2 0,17 mm/v
    Antal byten/skär 1
    Vändskärsplattprofil neutral
    Produktslag Vändskär för sticksvarvning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 273296 6,0
    EAN/GTIN 4062406085841
    Tillverkarens nummer 273296 6,0

    Användningstabell

    Stål < 500 N/mm²
    P
    110
    Stål < 750 N/mm²
    P
    100
    Stål < 900 N/mm²
    P
    80
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    70
    GG(G)
    K
    100
    kontinuerligt
     
    oregelbundet
     
    vått maximal
     

    Benämning

    Användningsdata:

    För sticksvärd nr 273551273558.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen