{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Eco | |
Skaftmått | 25 mm | |
Vändskärsstorlek | 16 mm | |
Användning | Höger | |
Invändig | ja | |
Funktionsbredd L4 | 32 mm | |
Huvudängd L1 | 30 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Underläggsplatta 1,5° | 279819 1 | |
Skruv förunder-läggs-platta | 279824 1 | |
Klamp, skruv,O-ring | 279835 3 | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 272004 25/16 | |
EAN/GTIN | 4067263122685 | |
Tillverkarens nummer | 272004 25/16 |