GARANT Master Eco-klämhållare med kloklämning 20/16 mm

Art-nr: 272004 20/16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Eco
Skaftmått 20 mm
Vändskärsstorlek 16 mm
Användning Höger
Invändig ja
Funktionsbredd L4 25 mm
Huvudängd L1 30 mm
totallängd L 90 mm
Underläggsplatta 1,5° 279819 1
Skruv förunder-läggs-platta 279824 1
Klamp, skruv,O-ring 279835 3
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 272004 20/16
EAN/GTIN 4067263122678

Benämning

Utförande:

Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra friytkylning.

Leveransinnehåll:

Med underläggsplatta 1,5°.

Anmärkning:

Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersida i kombination med GARANT Master Eco-fästen nr 319006319136 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Från samma serie "Master Eco" Visa alla