Skärhållare 12/16 mm

Art-nr: 272001 12/16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
91 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / platttstorlek L (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändig: nej

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftmått 12 mm
Vändskärsstorlek 16 mm
Användning Höger
Invändig nej
Funktionsbredd L4 16 mm
Huvudängd L1 22 mm
totallängd L 83 mm
Spännskruv för gängskär 279810 2
Underläggsplatta 1,5° 272600 1,5
Klämskruv för underläggsplatta 279824 1
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 272001 12/16
EAN/GTIN 4045197644152
Tillverkarens nummer 272001 12/16

Benämning

Leveransinnehåll:

Med underläggsplatta 1,5°

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen