{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftmått | 20 mm | |
Vändskärsstorlek | 16 mm | |
Användning | Höger | |
Invändig | nej | |
Funktionsbredd L4 | 20 mm | |
Huvudängd L1 | 30 mm | |
totallängd L | 128 mm | |
Spännskruv för gängskär | 279810 2 | |
Underläggsplatta 1,5° | 272600 1,5 | |
Klämskruv för underläggsplatta | 279824 1 | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 272001 20/16 | |
EAN/GTIN | 4045197429681 | |
Tillverkarens nummer | 272001 20/16 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Skärhållare 20/16 mm
på begäran
I lager
50 styck i lager
1 339,43 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
37 styck i lager
1 339,43 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
135 styck i lager
751,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd L | 128 mm | 128 mm | 125 mm |
Invändig | nej | nej | nej |
Huvudängd L1 | 30 mm | 30 mm | 22 mm |
Skaftmått | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Användning | Höger | Vänster | Höger |
Funktionsbredd L4 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Produktslag | Skärhållare | Skärhållare | Skärhållare |