Fullprofilskär 60° invändigt höger 2 mm

Art-nr.: 270756 2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    270,00  SEK / st.
  • Från 10st.
    225,07  SEK / st.
på begäran
I lager
800 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

stigning (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Toleransklass: DIN 13 6H
  • Gängtyp: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Flankvinkel: 60

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

Gängstigning 2 mm
Sort HB7010
Toleransklass DIN 13 6H
Gängtyp M; M-LH; MF; MF-LH
Flankvinkel 60 grad
Tjocklek 3,6 mm
Vändskärsstorlek L 16 mm
Skärmaterial VHM
Användning Höger
Användning inomhus/utomhus invändig
Vändskärsplattprofil Helprofil
Produktslag Vändskär för gängsvarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 270756 2
EAN/GTIN 4045197370181
Tillverkarens nummer 270756 2

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Stål < 500 N/mm²
P
150
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
130
Stål < 1100 N/mm²
P
100
Stål < 1400 N/mm²
P
90
Stål < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuerligt
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Fullprofilskär 60° för invändig gänga enligt DIN/ISO R 262 (DIN 13) toleransklass 6H.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Fullprofilskär 60° invändigt höger  2 mm

Fullprofilskär 60° invändigt höger 2 mm

på begäran
I lager
800 styck i lager
Från 1  st
270,00  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
225,07  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
383 styck i lager
Från 1  st
297,96  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
248,34  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
133 styck i lager
Från 1  st
301,74  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
251,55  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
21 styck i lager
Från 1  st
270,00  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
225,07  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
112 styck i lager
Från 1  st
270,00  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
225,07  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
390 styck i lager
Från 1  st
173,96  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
144,97  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Gängtyp M; M-LH; MF; MF-LH M; M-LH; MF; MF-LH M; M-LH; MF; MF-LH M; M-LH; MF; MF-LH M; M-LH; MF; MF-LH M; MF
Gängstigning 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm
Vändskärsstorlek L 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Tjocklek 3,6 mm 3,6 mm 3,6 mm 3,6 mm 3,6 mm 3,6 mm
Användning Höger Höger Höger Höger Höger Höger
Vändskärsplattprofil Helprofil Helprofil Helprofil Helprofil Fullprofil Fullprofil
Produktslag Vändskär för gängsvarvning Vändskär för gängsvarvning Vändskär för gängsvarvning Vändskär för gängsvarvning Vändskär för gängsvarvning Vändskär för gängsvarvning

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen