Fullprofilskär 60° invändigt höger 0,8 mm

Art-nr: 270756 0,8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    266,92  SEK / st.
  • Från 10st.
    222,45  SEK / st.
på begäran
I lager
72 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

stigning (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Toleransklass: DIN 13 6H
  • Gängtyp: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Flankvinkel: 60

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Gängstigning 0,8 mm
    Sort HB7010
    Toleransklass DIN 13 6H
    Gängtyp M; M-LH; MF; MF-LH
    Flankvinkel 60 grad
    Tjocklek 3,6 mm
    Vändskärsstorlek L 16 mm
    Skärmaterial VHM
    Användning Höger
    Användning inomhus/utomhus invändig
    Vändskärsplattprofil Helprofil
    Produktslag Vändskär för gängsvarvning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 270756 0,8
    EAN/GTIN 4045197410214
    Tillverkarens nummer 270756 0,8

    Användningstabell

    Alu (kortspånig)
    N
    250
    Alu > 10% Si
    N
    180
    Stål < 500 N/mm²
    P
    150
    Stål < 750 N/mm²
    P
    150
    Stål < 900 N/mm²
    P
    130
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    100
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    90
    Stål < 55 HRC
    H
    40
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    100
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    GG(G)
    K
    130
    CuZn
    N
    150
    kontinuerligt
     
    vått maximal
     
    torrt
     

    Benämning

    Utförande:

    Fullprofilskär 60° för invändig gänga enligt DIN/ISO R 262 (DIN 13) toleransklass 6H.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen